Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X4600C253 GDT, 230V, 10KA, 2 ANSCHLÜSSE SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3597399
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4600C253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(GDT)
Gasentladungsröhren
Schaltungsschutz
EPCOS
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: M50-A230X
  • Ansprechstoßspannung: 650 V
  • DC-Zündspannung: 230 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: B88069X4600C253, 3597399, 359-7399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,757*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.