Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU2RD6800X WIDERSTAND, 680R, 0.5%, 0.1W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3597509
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU2RD6800X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: ERJ-U2R Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, ERJU2RD6800X, 3597509, 359-7509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0197*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0329*
    € 0,03915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.