Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJUP6J471V DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 5% 0.5W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598301
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP6J471V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-UP6 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJUP6J471V, 3598301, 359-8301
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0167*
    € 0,0945*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,945* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.