Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GD30MPS06J SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 51A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598651
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GD30MPS06J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MPS Gen IV
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 51 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 7 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kapazitive Gesamtladung: 46 nC
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GD30MPS06J, 3598651, 359-8651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 4,38*
    € 8,31*
    € 6,90*
    ab € 4,19*
    € 8,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.