Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GD2X30MPS06N SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 84A, SOT-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598661
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GD2X30MPS06N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Schottky Diode
diodenmodul
Diodenkonfiguration: Zweifach, isoliert
  • Produktpalette: MPS Gen IV
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 84 A
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kapazitive Gesamtladung: 46 nC
  • Bauform - Diode: SOT-227
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GD2X30MPS06N, 3598661, 359-8661
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 20,93*
    € 32,49*
    € 6,90*
    ab € 21,89*
    € 38,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,03*
    € 29,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.