Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJUP8D5601V DICKSCH.WIDERSTAND 5K6 0.5% 0.66W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3600462
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP8D5601V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-UP8 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 660 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 5.6 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJUP8D5601V, 3600462, 360-0462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0427*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4315*
    € 0,51349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.