Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCF0256H1BK1WI-I-MS-513-STD COMPACT FLASH-SPEICHERKARTE, 256MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3600937
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCF0256H1BK1WI-I-MS-513-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: C-350 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 256 MB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, swissbit cf-karte 256mb, cf-card, cf-card 256mb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCF0256H1BK1WI-I-MS-513-STD, 3600937, 360-0937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,09*
    € 59,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,65*
    € 51,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,76*
    € 44,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,78*
    € 43,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,88*
    € 42,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.