Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES PD42-1-1243-IOLINK SCHRITTMOTOR, 0.27NM, IO-LINK, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3603275
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD42-1-1243-IOLINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 60 mm
  • Nennstrom: 1.2 A
  • Motorgröße: -
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: -
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Hybrid
  • Drehmoment, max.: 0.27 Nm
  • Anzahl der Drähte: 3
  • Länge der Welle: -
  • Nennspannung, max.: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, PD42-1-1243-IOLINK, 3603275, 360-3275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 328,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 397,33*
    € 472,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 390,99*
    € 465,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 359,33*
    € 427,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 345,34*
    € 410,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 328,72*
    € 391,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAXREFDES165#
    ab € 550,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.