Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM18SP300SH1D FERRITPERLE, AEC-Q200, 30 OHM, 6A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3604456
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18SP300SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: EMIFIL BLM18SP Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.008 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 10Ohm
  • Impedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM18SP300SH1D, 3604456, 360-4456
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0307*
    € 0,0438*
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,0569*
    € 0,0767*
    Lager 139
    7900
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0612*
    € 0,2169*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2169*
    € 0,25811
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,169* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.