Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 35F0121-1SR-10 FERRITPERLE, 82 OHM, 10A, 3312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605030
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     35F0121-1SR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: 35F Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 3312 [Metrisch 8530]
  • DC-Nennstrom: 10 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.001 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 82 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 3.05 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.28 mm
  • Produktlänge: 8.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 35F0121-1SR-10, 3605030, 360-5030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,166*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.