Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32FG12P431F1024GM68-C HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605137
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG12P431F1024GM68-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 68 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG12
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.