Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS MGM13S12F512GA-V3 SIP-MODUL, 2400-2483.5MHZ, 19DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605155
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     MGM13S12F512GA-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
Wireless-Module
Wireless-Protokoll: IEEE 802.11b/g
  • Modulschnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • Produktpalette: Mighty Gecko MGM13S Series
  • Modulanwendungsbereiche: IoT-Multiprotokoll, Beleuchtung, Gesundheit &, Wellness, Messen, Gebäudeautomatisierung &, Sicherheit
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Unterstützte Mikrocontroller: ARM Cortex-M4F
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.