Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32ZG14P231F256GM32-B HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 39MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605192
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32ZG14P231F256GM32-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • CPU-Geschwindigkeit: 39 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG14
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.