Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32BG12P433F1024GM48-C HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605244
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32BG12P433F1024GM48-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG12
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.