Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-01225 CABLE TIE, 100MM, PA66MP, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605361
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder detektierbar...
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Blau
  • Produktpalette: MCT
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) / Metallpartikel
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 22 mm
  • Kabelbinderlänge: 100 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 80 N
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-01225, 3605361, 360-5361
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0911*
    € 0,1242*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0844*
    € 0,1271*
    8 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,0974*
    € 0,1299*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,099*
    € 0,1315*
    Lager 139
    77
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,146*
    € 0,228*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 108,86*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 870,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 886,07*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 241,85*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 234,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.