Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING IS-SB-02-01 AKUST SIGNALGEB BERNST 105DB DAUER/BLINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605405
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     IS-SB-02-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Linsenfarbe: Bernstein
  • Produktpalette: IS-SB Series
  • Anschlussart: Anschlussdrähte
  • Linsendurchmesser: 97.5 mm
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Außenhöhe: 102 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Töne: 32 Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schallpegel (SPL): 105 dB
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, IS-SB-02-01, 3605405, 360-5405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 173,80*
    € 221,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 181,66*
    € 225,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,75*
    € 268,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,34*
    € 266,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 213,92*
    € 254,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 205,41*
    € 244,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,66*
    € 216,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.