Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LAIRD 303509001 ABSORBERFOLIE, 305X305X0.75MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605733
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     303509001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Silikonkautschuk
  • Länge: 305 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 305 mm
  • Produktpalette: Eccosorb GDS
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.75 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 303509001, 3605733, 360-5733
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 115,83*
    € 145,25*
    Frei Haus
    ab € 137,31*
    € 170,96*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 209,79*
    € 296,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 296,92*
    € 353,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,34*
    € 346,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 248,39*
    € 295,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,39*
    € 264,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,79*
    € 249,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.