Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD NS1040 ABSORBERFOLIE, EMV, 300MM X 210MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605743
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     NS1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 210 mm
  • Produktpalette: NoiseSorb NS1000
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 133,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,33*
    € 200,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,96*
    € 198,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,58*
    € 188,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,14*
    € 178,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,79*
    € 159,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.