Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 21100108 ABSORBERFOLIE, 305 X 305 X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605746
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     21100108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 305 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 305 mm
  • Produktpalette: SoftZorb MCS
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 216,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 342,41*
    € 407,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 328,33*
    € 390,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 272,50*
    € 324,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,77*
    € 277,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 216,17*
    € 257,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.