Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-5803ATQZ TRANSCEIVER-MODUL, 100MBPS, 1308NM, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605882
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5803ATQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Wellenlänge, typ.: 1308 nm
  • Produktpalette: AFBR-5800Z
  • Übertragungsrate, max.: 100 Mbps
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-5803ATQZ, 3605882, 360-5882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,01*
    € 66,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,96*
    € 64,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,86*
    € 54,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.