Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN PTSLR08056V150 PPTC FUSE, 50A, 1.5A, 6VDC, 0805, 0.5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605922
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     PTSLR08056V150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage
PPTC-Sicherungen
Rückstellbare
Schaltungsschutz
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: PTSLR0805
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 6 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,346*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0805L150SLYR
    ab € 0,797*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.