Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD NS1010CA EMI-ABSORBERFOLIE, 300X300X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3606017
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     NS1010CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 300 mm
  • Produktpalette: NoiseSorb NS1000
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,56*
    € 53,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,94*
    € 34,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.