Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD NS1005FA EMI-ABSORBERFOLIE, 300X300X0.05MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3606022
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     NS1005FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 300 mm
  • Produktpalette: NoiseSorb NS1000
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.05 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,72*
    € 30,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.