Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MIMXRT1024DAG5A MCU, 32 BIT, 500MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3617911
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MIMXRT1024DAG5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: i.MX Family i.MX RT1024 Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 90 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SAI, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7F
  • Programmspeichergröße: 4 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: i.MX
  • MCU-Baureihe: i.MX RT1024
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 500 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MIMXRT1024DAG5A, 3617911, 361-7911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MIMXRT1024-EVK
    ab € 79,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.