Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITED AUTOMATION A-EN2010-30-S NETZFILTER, 1 PHASE, 30A, FLACHSTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3618167
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A-EN2010-30-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: EN2010
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, UNITED AUTOMATION, A-EN2010-30-S, 3618167, 361-8167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.