Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITED AUTOMATION A-EN2030-16-F NETZFILTER, 1 PHASE, 16A, FLACHSTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3618169
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A-EN2030-16-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 16 a
netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: EN2030
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, UNITED AUTOMATION, A-EN2030-16-F, 3618169, 361-8169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,58*
    € 37,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007483
    ab € 11,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.