Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITED AUTOMATION A-EN2070-36-S NETZFILTER, 1 PHASE, 36A, STIFTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3618172
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A-EN2070-36-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Industrie
  • Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Produktpalette: EN2070
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, UNITED AUTOMATION, A-EN2070-36-S, 3618172, 361-8172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,24*
    € 95,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,04*
    € 91,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,60*
    € 79,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,49*
    € 74,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,13*
    € 63,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.