Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ NGU-B105 IEEE488-SCHNITTSTELLE, SMU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625259
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGU-B105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lizenzschlüssel-Upgrades
Messgeräte
Messtechnik
Test-Software
Zur Verwendung mit: Multifunktionsgeräte (SMU) NGU von Rohde &, Schwarz
  • Produktpalette: NGU Series
  • Art des Zubehörs: IEEE-488 (GPIB)-Schnittstelle
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 421,80*
    € 476,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 418,42*
    € 476,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 476,81*
    € 567,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 474,37*
    € 564,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 459,86*
    € 547,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 447,85*
    € 532,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 418,42*
    € 497,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.