Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLF11251EPXUMA1 HALBBRÜCKE INTEGR. TREIBER/PEGELUMSETZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625274
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLF11251EPXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Wandler
Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSDSO
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Eingangsspannung, min.: 2.35 V
  • Eingangsspannung, max.: 7 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: 2 MHz
  • Ausgangsstrom: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • IC-Nummer: TLF11251
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,20*
    € 1,51*
    Lager 139
    301
    1
    € 14,99*
    ab € 1,35*
    € 4,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,0099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.