Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP KW DCLMS2.EC-CXCZ-4A7D-1-20-R18 LED, 4.5CD, WEISS, 8000K, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625387
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW DCLMS2.EC-CXCZ-4A7D-1-20-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Lichtstärke: 4.5 cd
  • Abstrahlwinkel: 110 °
  • Produktpalette: TOPLED E3014
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassspannung: 2.7 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, AMS OSRAM GROUP, KW DCLMS2.EC-CXCZ-4A7D-1-20-R18, 3625387, 362-5387
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Lager 139
    18105
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0722*
    € 0,3922*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3922*
    € 0,46672
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2978*
    € 0,35438
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1969*
    € 0,23431
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1602*
    € 0,19064
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,961* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.