Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP512GM710-E/PT DSC, 60MHZ, 512KB, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3626464
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512GM710-E/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Core-Versorgungsspannung: 1.8 V
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 85 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Core-Frequenz: 60 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP512GM710-E/PT, 3626464, 362-6464
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,87*
    € 12,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,00*
    € 15,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.