Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY AR1FM-M3/H GLEICHRICHTER 1FACH 1KV, 1A, DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3638992
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AR1FM-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Produktpalette: AR1FM
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.6 V
  • Sperrverzögerungszeit: 120 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-219AB (SMF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, AR1FM-M3/H, 3638992, 363-8992
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,45*
    Lager 139
    17815
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0776*
    € 0,4766*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4766*
    € 0,56715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3295*
    € 0,39211
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1545*
    € 0,18386
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,383* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.