Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PLZ36D-HG3_A/H Z-DIODE, 36V, 0.5W, DO-219AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3639081
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PLZ36D-HG3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: PLZ
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 36 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-219AC (MicroSMF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, PLZ36D-HG3_A/H, 3639081, 363-9081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0397*
    € 0,5517*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5517*
    € 0,65652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3726*
    € 0,44339
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2399*
    € 0,28548
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2143*
    € 0,25502
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.