Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQG15WZ72NG02D INDUKTIVITÄT, 72NH, 1.1GHZ, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3639473
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15WZ72NG02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: LQG15WZ_02
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 160 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.1 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 72 nH
  • Kernmaterial: Luft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,054*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1582*
    € 0,18826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.