Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 03510SS-12N-AA-00 AXIALLÜFTER 35MM 12VDC 5.7CFM 27DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642765
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     03510SS-12N-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 03510SS Series
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 27 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.16 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 5.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 10000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 840 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rahmengröße: 35 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 03510SS-12N-AA-00, 3642765, 364-2765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.