Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 11938KA-12L-EA-00 AXIALLÜFTER 119MM, 12V, 108.4CFM, 42.5DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642828
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     11938KA-12L-EA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 11938KA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 550 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 42.5 dB
  • Luftstrom - m3/min: 3.07 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 108.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2950 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 11938KA-12L-EA-00, 3642828, 364-2828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,40*
    € 29,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.