Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 11938MB-A1N-EA-00 AXIALLÜFTER 119MM, 115VAC, 102CFM, 41DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642842
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     11938MB-A1N-EA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 11938MB
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 250 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.9 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 102 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 14.5 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 11938MB-A1N-EA-00, 3642842, 364-2842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.