Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 07525GA-12L-AA-00 RADIALGEBLÄSE, 75MM, 1.92W, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642848
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     07525GA-12L-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: 07525GA Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 39 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.22 m³/min
  • Gebläse: -
  • Luftstrom - CFM: 7.8 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.92 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 75 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 07525GA-12L-AA-00, 3642848, 364-2848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.