Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL V19T16-EC100 MIKROSCHALTER SPST-NC 16A, 125VAC, 100GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643278
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V19T16-EC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell mikroschalter 16a
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • Produktpalette: V19
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Betätigungskraft, max.: 100 gf
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 16a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, V19T16-EC100, 3643278, 364-3278
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,78*
    € 2,25*
    Lager 139
    981
    1
    € 14,99*
    ab € 1,66*
    € 2,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.