Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP BM70BLE01FC2-0B05BA BLUETOOTH-MODUL, BLE 5.0, 2.402-2.48GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643318
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM70BLE01FC2-0B05BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -90 dBm
  • Übertragungsrate: 8.6 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.9 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    136
    Frei Haus
    ab € 6,93*
    € 8,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,07*
    € 10,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.