Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJH2RF10R0X WIDERSTAND, 10R, 1%, 0.1W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643686
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH2RF10R0X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Wärmebeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJH2RF10R0X, 3643686, 364-3686
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6560
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0213*
    € 0,1825*
    50
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1055*
    € 0,2313*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1825*
    € 0,21718
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1646*
    € 0,19587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8047007
    ab € 102,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.