Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJH3EF2201V WIDERSTAND, 2K2, 1%, 0.125W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3645259
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJH3EF2201V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: ERJ-H3E Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Wärmebeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJH3EF2201V, 3645259, 364-5259
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    29
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0185*
    € 0,147*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,30*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,255*
    € 0,859*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8048861
    € 100,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.