Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJHP6F1R20V WIDERSTAND, 1R2, 1%, 0.5W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3646534
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJHP6F1R20V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.2 ohm
  • Produktpalette: ERJ-HP6 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -100ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Wärmebeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJHP6F1R20V, 3646534, 364-6534
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,039*
    € 0,039*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,04*
    € 0,04*
    Lager 139
    3480
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0285*
    € 0,221*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.