Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10460104Y KABELKANAL GESCHL. PVC GRAU 75X100MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647917
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10460104Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10460104Y, 3647917, 364-7917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 89,31*
    € 170,46*
    Frei Haus
    ab € 139,07*
    € 179,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 170,46*
    € 202,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 165,78*
    € 197,28
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 126,90*
    € 151,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 114,93*
    € 136,77
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 106,96*
    € 127,28
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 104,81*
    € 124,72
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 102,67*
    € 122,18
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 89,31*
    € 106,28
    pro Paket
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 22,3275* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.