Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10470022Y KABELKAN SCHMALE ÖFFN PVC GRAU 37.5X25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647921
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10470022Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 37.5 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, betaduct verdrahtungskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10470022Y, 3647921, 364-7921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 75,63*
    € 99,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 79,54*
    € 101,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 101,92*
    € 121,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 100,31*
    € 119,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 95,63*
    € 113,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 93,36*
    € 111,10
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 79,54*
    € 94,65
    pro Paket
    1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,62834* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.