Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10490104Y KABELKAN SCHMALE ÖFFN PVC SCHW 75X100MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648010
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10490104Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal schwarz 2m, installationskanal schwarz, installationskanal, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10490104Y, 3648010, 364-8010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 96,38*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 24,095* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 121,65*
    € 144,76
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 121,56*
    € 144,66
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 116,43*
    € 138,55
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 114,68*
    € 136,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 96,38*
    € 114,69
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.