Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 23463000N KABELKANAL OFFEN NORYL SCHWARZ 75X25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648013
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     23463000N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: Noryl
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal schwarz 2m, verdrahtungskanal, installationskanal schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 23463000N, 3648013, 364-8013
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 424,77*
    € 516,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 514,48*
    € 706,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 706,92*
    € 841,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 688,81*
    € 819,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 574,26*
    € 683,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 545,23*
    € 648,82
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 514,48*
    € 612,23
    pro Paket
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 64,31* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.