Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MCZ1210CH900L2TA0G GLEICHTAKTFILTER, 90 OHM, 0.1A, 0504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648130
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MCZ1210CH900L2TA0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: -
  • Impedanz: 90 ohm
  • Produktpalette: MCZ-CH Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0504 [Metrisch 1210]
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,178*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.