Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF1005GR47JT000 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 0.47UH 0.05A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648142
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF1005GR47JT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 50 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.42 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 190 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0799*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2816*
    € 0,3351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1353*
    € 0,16101
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.