Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF1005GR68KT000 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 0.68UH 0.045A/0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648145
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF1005GR68KT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 45 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.55 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 150 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,054*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1924*
    € 0,22896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.